商品特徴
レンズ3枚セット: スポーツサングラスにクリア(透明)レンズ、スモーク(偏光)レンズ、ミラー(偏光)レンズが付属。交換可能で、シチュエーションに応じて使い分けができます。
偏光レンズ効果: スモークレンズとミラーレンズには偏光効果があり、道路の照り返しや水面の反射を抑え、視界のコントラストを高めます。光の乱反射を解消し、クッキリとした視界を提供します。
UV400プロテクション: UVAとUVBの紫外線を99%カットし、目を紫外線からしっかり守ります。目の健康を保つための必須機能です。
軽量設計: 約30gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。
耐水性と汚れ防止: レンズは水濡れや汚れに強く、不意な雨などでもさっと拭くだけでお手入れが簡単です。
度付きレンズ対応: 目の悪い方でも使用できるインナーフレームが付属。お近くの眼鏡屋で度付きレンズを作成し、装着することができます。