調光スポーツサングラス 10181

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70390969 品番M10181
参考基準価格(税別)¥3,174 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

特徴
調光レンズ:紫外線に反応してレンズの濃度が変化します。紫外線のない場所ではクリアなレンズとなり、夜間やトンネルでのサングラスの付け替えが不要です。
超軽量:重さはわずか27g。長時間の着用でも快適です。
UV400プロテクション:UVAおよびUVBをカットするUV400レンズを採用し、99%の紫外線をカットします。
柔軟なフィット:柔軟なノーズワイヤーと耳掛け部分で、自分にぴったりのフィットを実現します。

用途
用途
スポーツ:サイクリング、ランニング、登山などのアウトドアスポーツに最適です。
フィッシング:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。
運転:日差しの強い日や夜間のドライブにも便利です。
日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策にも適しています。
レンズ調光 10181

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする