M10182 偏光スポーツサングラス 1018 ROCKBROS(ロックブロス) 70390978

偏光スポーツサングラス 1018

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個レンズ偏光 10182注文コード70390978品番M10182
参考基準価格(税別)¥3,174販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

特徴
選べる3商品 一日中最高のビジョンを提供します。調光レンズは朝から夜まで対応し、偏光レンズは光の反射をカットします。
超軽量フレーム: 約27gで、まるで着けていないかのようなフィット感を実現。
UV400/UPF50+保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)を99%カットし、目を紫外線から守ります。
柔軟なノーズワイヤーと耳掛け: 自分にぴったりの快適なフィット感を提供。
多用途: スポーツ、フィッシング、運転など、さまざまなシーンに対応可能。

用途
用途
スポーツ: 軽量でフィット感が高く、動きやすい。
フィッシング: 調光レンズで紫外線に反応し、偏光レンズで水面の反射をカットし、視界をクリアにします。
運転: 日中から夜まで使え、トンネルや夜間でも視界の変化に即対応します。
レンズ偏光 10182
注意
※注意事項
※調光レンズ: 紫外線の強さに応じてレンズの濃度が変化し、紫外線のない場所ではクリアなレンズになります。
※偏光レンズ: 特殊なフィルムが光の乱反射を軽減し、水面や路面での眩しさを軽減します。
※付属品: ハードケース、ソフトケース、クロス、テストカード、インナーフレーム(
※レンズはメガネショップで装着が必要)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする