曜日別特売
MSP22BK スポーツサングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391005

スポーツサングラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個レンズ偏光サングラス注文コード70391005品番MSP22BK
参考基準価格(税別)¥2,818販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

特徴
選べる2スタイル: 調光レンズと偏光レンズの2種類があり、シーンに合わせて使い分けが可能。どちらもUV400対応で紫外線から目をしっかりガード。
調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化し、室内外での付け替えが不要。夜間やトンネルでもそのまま使用可能。
偏光レンズ: 反射光をカットし、視界を明瞭に保つ。コントラストを調整し、日光の強い日中に最適。
エアロデザイン: 快適なフィット感を提供し、目にゴミや虫が入るリスクを軽減。スタイリッシュで機能的。
軽量素材:
PC(ポリカーボネート)レンズ: 変形や衝撃に強く、柔軟性と軽量性に優れ、ストレスフリー。
TAC(トリアセテート)レンズ: 非常に軽量で偏光度が高く、頭や耳への負担を軽減。

用途
用途
スポーツ: 軽量でフィット感が高く、アクティブなライフスタイルに最適。
フィッシング: 調光レンズで紫外線に自動対応、偏光レンズで照り返しをカットし、視界をクリアに。
運転: 紫外線の強さに応じてレンズの濃度が変化し、トンネルや夜間でも視界の変化に即対応。
レンズ偏光サングラス
注意
※注意事項
※紫外線対応: 調光レンズは紫外線の強さに反応し、レンズの濃度が変化します。偏光レンズは乱反射や眩しさを軽減し、コントラストを上げる効果があります。
※付属品: ハードケース、ソフトケース、クロス、テストカード、インナーフレーム(
※レンズはメガネショップで装着が必要)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする