調光/偏光スポーツサングラス 1411000600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ偏光グリーン 注文コード70391014 品番M14110006003
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,397
販売価格(税別)
3,088
この商品はレンズ5種類から選べます 他の種類を見る

商品特徴:
選べる自由、見える世界: 調光から偏光まで、スタイルも機能も抜群。サイクリング、ランニング、テニスに最適。
UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の有害紫外線をカット。目を紫外線から守り、老化や損傷を防ぎます。
偏光レンズ: 特殊な偏光フィルムを施したレンズが強い光や反射光を抑え、可視光線のみ透過。視界をクリアにし、道路の照り返しや水面の反射などの乱反射を抑えます。
調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化。トンネルや夜間でも安心して使用できます。
耐水性・防汚性: 水濡れや汚れに強いレンズ。長時間の着用も快適。
軽量設計: 重量は34gで長時間の使用でも疲れにくい。

用途
用途:
サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
夜間やトンネル内での視界確保。
レンズ偏光グリーン
注意
※注意事項:
※度付きレンズを装着できるインナーフレームが付属しています。度付きレンズが必要な場合は、お近くの眼鏡屋で作成し、装着してください。
※付属品:
※サングラス本体
※ハードケース
※ソフトケース
※メガネクロス
※インナーフレーム(
※レンズはメガネショップで装着する必要があります)
※テストカード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする