曜日別特売
M10174 調光サングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391100

調光サングラス

(1件のレビュー)
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個色(フレーム)ネイビーブルー注文コード70391100品番M10174
参考基準価格(税別)¥2,589販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

特徴
調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。
スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。
UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。
軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。

用途
用途
サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。
釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。
アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。
日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます。
レンズ調光色(フレーム)ネイビーブルー
注意
※注意事項
※インナーフレームの装着:度付きレンズを装着する場合は、メガネショップでインナーフレームにレンズを装着してください。
※レンズの取り扱い:レンズを取り扱う際は、慎重に扱い、過度な力を加えないよう注意してください。
※UVプロテクションの維持:UV400機能を維持するため、レンズを清潔に保ち、定期的にメンテナンスを行ってください。
※サイズと素材
※サイズ:横幅全長約13.5cm、高さ約4cm
※UVプロテクション:UV400
※付属品
※ハードケース
※ソフトケース
※クロス
※インナーフレーム(
※レンズはメガネショップで装着する必要があります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 外の散歩に使用しています。
高良商店

軽くて使いやすく、目に優しいです。
白色でしたが、もう少し派手なカラーがあればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする