偏光サングラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(フレーム)ネオングリーン 注文コード70391118 品番M10178
参考基準価格(税別)¥2,999 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特徴
光の反射による眩しさを軽減:特殊なフィルムを封入し、光の乱反射による眩しさを軽減する偏光レンズ。釣りやサイクリング、光の反射が激しい路面などでの使用に最適です。
スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。
UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。
軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。

用途
用途
サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。
釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。
アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。
日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます
レンズ偏光 色(フレーム)ネオングリーン
注意
※注意事項
※インナーフレームの装着:度付きレンズを装着する場合は、メガネショップでインナーフレームにレンズを装着してください。
※レンズの取り扱い:レンズを取り扱う際は、慎重に扱い、過度な力を加えないよう注意してください。
※UVプロテクションの維持:UV400機能を維持するため、レンズを清潔に保ち、定期的にメンテナンスを行ってください。
※サイズと素材
※サイズ:横幅全長約13.5cm、高さ約4cm
※重量:軽量設計
※UVプロテクション:UV400
※付属品
※ハードケース
※ソフトケース
※クロス
※インナーフレーム(
※レンズはメガネショップで装着する必要があります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする