曜日別特売
M10125 調光サングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391145

M10125 調光サングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391145
M10125 調光サングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391145
M10125 調光サングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391145

調光サングラス

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個色(フレーム)ブラック注文コード70391145品番M10125
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

特徴
調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。
UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。
柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。
超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。
フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。
インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。

用途
用途
スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。
日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。
オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
色(フレーム)ブラック
注意
※注意事項
※インナーフレームの装着:近視の方は、インナーフレームをメガネショップでレンズを装着してもらう必要があります。
※レンズの取り扱い:柔軟性と耐衝撃性を持つレンズですが、過度な力や曲げには注意してください。
※紫外線対策:調光レンズは紫外線の影響を受けるため、車内のフロントガラスなど、UVカットされた環境では色が変わりにくい場合があります。
※サイズと素材
※サイズ:横幅全長約13.5cm、高さ約4cm
※重量:約25g
※UVプロテクション:UV400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: 刈り払機で草刈り作業&グラウンドゴルフでプレー時に使用。
その他業種

インナーにはめ込みの枠がユニークで二重の眼鏡に見えること。
調光機能はレンズがあまり濃い色に変化しない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする