曜日別特売
M10003 偏光サングラス(レンズ5種セット) ROCKBROS(ロックブロス) 70391197

M10003 偏光サングラス(レンズ5種セット) ROCKBROS(ロックブロス) 70391197
M10003 偏光サングラス(レンズ5種セット) ROCKBROS(ロックブロス) 70391197

偏光サングラス(レンズ5種セット)

(1件のレビュー)
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個色(フレーム)ブラック注文コード70391197品番M10003
参考基準価格(税別)¥2,336販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特徴
超軽量・耐久性・快適性:TR-90素材を使用し、弾力と安定性を確保。ポリカーボネートレンズにより明瞭な視界と高い耐衝撃性を提供します。
UVプロテクション:UVAとUVBをカットするUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。
アジャスタブル機能とインナーフレーム:インナーフレームは度付きレンズに対応し、メガネショップで装着が可能。自分に合った調整が可能です。
5枚レンズセット:シーンに合わせて使い分けられる5種類のレンズが付属。偏光レンズを含む多彩なラインナップで、多様なシーンに対応可能です。
付属レンズの種類
イエローレンズ:コントラストを高め、夜間や室内でクリアな視界を提供。
クリアレンズ:視界を遮らず、UVカット機能付き。
ブルーレンズ:黄色やオレンジ系の光をカットし、コントラストを向上。
ブラウンレンズ:ブルー系の光を抑え、曇天時のスポーツシーンに最適。
その他の付属品
ハードケース
ソフトケース
クロス
インナーフレーム
テストカード
スポーツバンド
グラスコード

用途
用途
スポーツ:自転車、ランニング、登山、ゴルフなどのアウトドアスポーツで活躍。
日常生活:日常の紫外線対策、ドライブや散歩など様々なシーンで使用可能。
屋内外問わず:夜間や曇天、室内など、異なる環境に対応したレンズで使い分け可能。
色(フレーム)ブラック
注意
※注意事項
※インナーフレームの使用:度付きレンズを装着する際は、メガネショップでレンズを装着してください。
※レンズの交換:レンズ交換の際は、慎重に取り扱ってください。過度な力を加えると破損の原因となります。
※UVプロテクションの維持:UV400機能を最大限に活用するため、レンズを清潔に保ち、定期的にメンテナンスを行ってください。
※サイズと素材
※サイズ:横幅全長約13.5cm、高さ約4cm
※重量:約30g
※UVプロテクション:UV400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 炎天下の現場にて使用しています
株式会社アルツ建設業・工事業

可もなく不可もないです。レンズ交換に少し手間がかかるくらいでコスパ的には良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする