商品レビューを投稿する内容量1個注文コード70391224品番M10179
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥3,397販売価格(税別)
特徴
オーロラミラー加工: 美しいオーロラカラーミラー加工が施されたレンズは、見た目に華やかで表情を明るく見せます。
調光レンズ: 紫外線の強さに反応してレンズの濃度が自動調整されます。トンネルや夜間でもサングラスを替える必要がなく、年中マルチに使用可能。
UV400プロテクション: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の両方を99%カットし、目を紫外線から保護します。
超軽量設計: 約27gの軽量設計で、長時間の着用でも耳やこめかみに負担をかけず、快適に過ごせます。
デザイン: ブラックフレームとクリアフレームの2種類があり、男女問わず使用可能。ハーフフレームデザインでファッション性にも優れています。