商品特徴
四つのレンズで多機能: スモークレンズ(偏光)、ミラーレンズ(偏光)、イエローレンズ(カラー)、クリアレンズの4枚が付属。一枚で異なる状況に対応できます。
偏光レンズ: 光の乱反射を抑え、視界をクッキリさせる偏光レンズを採用。特に晴天時の眩しさを軽減します。
UV400プロテクション: UVAとUVBの有害紫外線を99%カットし、目を紫外線から守ります。紫外線による目の老化や損傷を防ぎます。
柔軟性と耐衝撃性: 柔軟性と耐衝撃性を兼ね備えたレンズ設計で、アクティブなスポーツにも安心。自転車、登山、釣りなどに最適です。
超軽量設計: 約31gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。
トレンドデザイン: 海外トレンドのハーフリム&シングルレンズデザインで、サイクリングからアウトドアまでオールラウンドに活躍。