曜日別特売
M14210006003 偏光サングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391258

 

M14210006003 偏光サングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391258
M14210006003 偏光サングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391258
M14210006003 偏光サングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391258
M14210006003 偏光サングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391258

偏光サングラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個色(フレーム)グリーンブルー注文コード70391258品番M14210006003
参考基準価格(税別)¥3,119販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

商品特徴
四つのレンズで多機能: スモークレンズ(偏光)、ミラーレンズ(偏光)、イエローレンズ(カラー)、クリアレンズの4枚が付属。一枚で異なる状況に対応できます。
偏光レンズ: 光の乱反射を抑え、視界をクッキリさせる偏光レンズを採用。特に晴天時の眩しさを軽減します。
UV400プロテクション: UVAとUVBの有害紫外線を99%カットし、目を紫外線から守ります。紫外線による目の老化や損傷を防ぎます。
柔軟性と耐衝撃性: 柔軟性と耐衝撃性を兼ね備えたレンズ設計で、アクティブなスポーツにも安心。自転車、登山、釣りなどに最適です。
超軽量設計: 約31gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。
トレンドデザイン: 海外トレンドのハーフリム&シングルレンズデザインで、サイクリングからアウトドアまでオールラウンドに活躍。

用途
用途
サイクリング: 幅広い視野と快適なフィット感で、長時間のライドにも適しています。
アウトドア活動: 登山、釣り、キャンプなど様々なアウトドアシーンで活躍します。
日常使用: 偏光レンズとカラーレンズで、日常の多様なシチュエーションで使用可能。晴天、曇天、夜間でも快適な視界を提供します。
色(フレーム)グリーンブルー
注意
※注意事項
※レンズの装着: インナーフレーム付きですが、レンズはメガネショップで装着する必要があります。
※保管方法: 使用後はハードケースまたはソフトケースに入れて保管し、レンズやフレームの傷を防ぎましょう。
※お手入れ: 付属のクロスで定期的にレンズを拭き、クリアな視界を保つようにしてください。
※付属品
※ハードケース
※ソフトケース
※フレーム/レンズ(スモーク/クリア/イエロー/ミラー)
※インナーフレーム
※予備鼻パッド
※メガネクロス
※テストカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする