M10143 調光スポーツサングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391276

M10143 調光スポーツサングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391276
M10143 調光スポーツサングラス ROCKBROS(ロックブロス) 70391276

調光スポーツサングラス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70391276品番M10143
参考基準価格(税別)¥3,088販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

商品特徴:
調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。
UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。
スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。
超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。
調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。

用途
用途:
ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。
厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。
サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
色(フレーム)ブラック
注意
※注意事項:
※紫外線の強さによってレンズの色が変化するため、暗所や室内での使用時にはレンズがクリアに戻ります。
※度付きレンズが必要な場合は、付属のインナーフレームに度付きレンズを装着してください。お近くの眼鏡屋で度付きレンズを作成することができます。
ただし、インナーフレームはハイカーブ形状ですので、メガネ販売店によってはレンズ取り付け対応できない場合があります。
※付属品:
※サングラス本体
※インナーフレーム
※ハードケース
※クロス
※スポーツバンド
※ソフトケース
※レンズ素材: ポリカーボネート
※フレーム素材: アセテート
※重量: 約30g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 車の運転&自転車出かける時、夏の紫外線の多い屋外での活動時等とにかく紫外線をカット
その他業種

思ったよりサングラスの調光色が薄いので少し暗い所(屋内)でもはきり見える
トンネル入り出の走行に違和感ない。

対象商品 : 70391276
2025-08-18
用途: 車の運転ほか
その他業種

トンネルでも視界が暗くならずに、夏の強い日差しが和らぎ、良好です。かけ心地もスポーツタイプの為、しっかりしています。

2025-05-07
用途: 戸外での樹木伐採等の作業時

非常に洗練された製品でかけ心地も最高です。ただ具体的説明書が存在しないまま、使用の仕方が不明な2つの部品が添付されてきました。要組み立てとありましたが、要部は組み立て済みで、高級感あります、使うのが勿体ないくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする