PPバンド 15mm幅 100m巻 通常カラーシリーズ(標準色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 ブラウン 注文コード70391504 品番syugei-100-brown
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製となります。
梱包用はもちろん手芸用としてもご利用可能なタイプとなります。
豊富な色で現場によって使い分けなど様々な用途に最適です。
通常カラーのラインナップは白、赤、青、黄、緑、紫、黒、透明、ベージュ、ブラウン、透明青、透明黄、透明緑となります。※別商品ラインナップとして特別カラーにて紺、深緑、群青、オレンジ、ピンク、こげ茶、グレー、透明ピンク、ストライプ(白・黒)があります。

用途ダンボールなどの梱包用バンドとして。商品の結束バンドとして。手芸用のバンドとして。 幅(mm)15 ブラウン 長さ(m)100 入数1巻
注意
※パソコンやスマートフォン、また紙面により色味が異なって見えることがありますのでご理解の上ご購入ください。
※本来の目的以外でのご用途にはご使用にならないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70391504 syugei-100-brown 27677379 PPBAND15-100-BR 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業 1巻 619 税込681 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする