クリンビュー
クリンビューの ウインドウ用・ウォッシャー液
クリンビューの ガラスコーティング
クリンビューガラスコート超ビッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70391976
品番
C-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
たっぷり使用出来る大容量。約20台分に使用可能です。雨弾き効果が1-2ヶ月持続します。
用途
車の洗車
成分
イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸
幅(mm)
155
高さ(mm)
220
奥行(mm)
76
内容量(mL)
150
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
水溶性