クリンビュー
クリンビューの ウインドウ用・ウォッシャー液
クリンビューの ガラスコーティング
クリンビューガラスコートストロングアーマ―
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70392010
品番
C-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
雨弾き効果が12か月持続。スプレーして拭き上げるだけの楽々施工。
用途
車の洗車
成分
イソプロピルアルコール/エタノール/フッ素樹脂
幅(mm)
155
高さ(mm)
220
タイプ
スプレータイプ
奥行(mm)
76
内容量(mL)
100
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
水溶性