曜日別特売
C-15 クリンビューガラスコートウルトラタフドロップ クリンビュー 70392019

クリンビューガラスコートウルトラタフドロップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70392019品番C-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フッ素とシリコンのハイブリッド仕様。Gコート史上最高峰の視界保持率。雨弾き効果4ヶ月持続します。

用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸/フッ素系撥水剤幅(mm)155高さ(mm)220奥行(mm)76内容量(mL)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする