モンスターバックオンブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70392028 品番S211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

色褪せた樹脂パーツに黒艶を与える未塗装樹脂専用ガラスコーテイング剤です。硬化型コート+UV吸収剤配合により強固な皮膜が12ヶ月持続する超耐久タイプです。2種類の極厚スポンジを付属。6角形グリルが手軽に作業出来ます。

用途車の洗車 付属品マイクロファイバークロス、ペフ付きスポンジ(長方形×2/六角形×1/ひし形×1)、取扱説明書 成分ケイ素系化合物/アルコール/シリコーンオイル/紫外線吸収剤 幅(mm)100 高さ(mm)200 質量(g)148 奥行(mm)50 内容量(mL)30 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする