ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 洗車スポンジ/ブラシ
ワコーの 洗車スポンジ
車がっつり洗車セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70392055
品番
E-049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
波形スポンジ2個とマイクロファイバークロス1枚のセットです。
用途
車の洗車
材質
ポリウレタンフォーム/ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
225
高さ(mm)
250
奥行(mm)
45
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車