ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 自動車用洗車クロス
ワコーの 洗車用マイクロファイバー
吸水用クロスビックサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70392064
品番
CC-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大型サイズで吸水作業を時短出来ます。
用途
車の洗車
材質
ポリエステル/ナイロン
幅(mm)
190
色
ブルー
高さ(mm)
300
奥行(mm)
70
危険物の類別
非危険物