ワコー
ワコーの 洗車道具
ワコーの 洗車モップ
伸縮ラクモ CC-55
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70392098
品番
CC-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車のボデイに付着したホコリや花粉をキャッチ。伸縮タイプで高い所まで届く。
用途
車の洗車
材質
アルミニウム/PP/合成ゴム/PVC/ナイロン
幅(mm)
185
奥行(mm)
150
全長(cm)
最小時55、最大時85
危険物の類別
非危険物