PROSTAFF(プロスタッフ)
PROSTAFF(プロスタッフ)の センサーライト
PROSTAFF(プロスタッフ)の センサーライト用替球
魁磨き塾 洗車キズ消し太郎
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70392159
品番
S210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
洗車キズを消して深い艶を与え鏡面仕上げにします。磨くことで徐々に粉砕しながら微粒子が超微粒子になるクリアフィニッシュコンパウンド採用。
用途
車の洗車
付属品
ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚
成分
石油系溶剤/界面活性剤/研磨剤/艶出し剤
幅(mm)
105
容量(mL)
100
高さ(mm)
200
奥行(mm)
35
商品説明動画
参考になった