カーメイト
カーメイトの ボディー用
カーメイトの カークリーナー
カーメイトの 水アカクリーナー
本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70392177
品番
C182
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
雨ジミや白っぽい汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。
用途
車の洗車
成分
特殊洗浄レベリング剤/アルコール類
材質
合成繊維
幅(mm)
125
色
ブラック&ダークカラー用
高さ(mm)
220
入数(枚)
10
奥行(mm)
10
危険物の類別
非危険物