カシムラ
カシムラの 携帯/スマホ関連品
カシムラの スマホ/タブレット兼用ホルダー
自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー4角アーム吸盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70392299
品番
KW-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
自動開閉アーム。キャパシタ内臓。伸縮式の調整アーム採用。360°ボールジョイントで角度調整可能。手帳型やハードケース対応。Qi対応最大15Wの急速充電。USB電源ケーブル付。
用途
車の携帯関連
付属品
USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付)
幅(mm)
73
色
ブラック
高さ(mm)
137
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
0〜45
奥行(mm)
180
最大出力(W)
15
入力電圧(V)
5/9/12USBType-C
適合幅(mm)
80以内
適合高さ(mm)
約130〜164以内
適合厚さ(mm)
15以内
注意
※USB電源はついていません。5V2A以上またはQC2.0以上推奨。