α化米 白米 100g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70392369 品番 100g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥409
販売価格(税別)
379

お湯を注ぐとふっくらおいしい、「アルファ化米・白米」
アイリスの低温製法米 Rがおいしい保存食になりました。
災害時は物流が止まり、スーパーやコンビニで食料の確保が難しくなる場合も。
”もしも”の備えとして、長期保存できる食品を用意しておくのがオススメです。

質量(g)1袋あたり:100(出来上がり容量約260) 種類米類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約160×81×150 内容量(g)100×1個 賞味期限5年7か月 原材料うるち米100%(国産) 栄養成分【(1袋100gあたり)※サンプル品分析による推定値】熱量:381kcal、たんぱく質:6.7g、脂質:1.0g、炭水化物:86.2g、食塩相当:0.01g、

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする