100g α化米 わかめご飯 100g アイリスオーヤマ 70392396 100g α化米 わかめご飯 100g アイリスオーヤマ 70392396 100g α化米 わかめご飯 100g アイリスオーヤマ 70392396

α化米 わかめご飯 100g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70392396 品番 100g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥485
販売価格(税別)
449

お湯を注ぐとふっくらおいしい「アルファ化米」
アイリスの低温製法米 Rがおいしい保存食になりました。
災害時は物流が止まり、スーパーやコンビニで食料の確保が難しくなる場合も。
”もしも”の備えとして、長期保存できる食品を用意しておくのがオススメです。

質量(g)1袋あたり:100(出来上がり容量約260) 種類米類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約160×81×150 内容量(g)100×1個 賞味期限5年7か月 原材料うるち米(国産)、砂糖、わかめ、食塩、昆布パウダー/調味料(アミノ酸等) 栄養成分【(1袋100gあたり)※サンプル品分析による推定値】熱量:376kcal、たんぱく質:7.6g、脂質:1.8g、炭水化物:82.4g、食塩相当:2.54g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする