ポータブル電源 ACシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(W)300 注文コード70392439 品番AC2P
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,909 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は定格出力など4種類から選べます 他の種類を見る

キャンプや車中などのアウトドアに。
防災用として非常時の電源用。
電源の無い場所での電動工具などの使用に。

セット内容ソーラー充電ケーブル、ACアダプター充電用ケーブル、接地用ネジ、取扱説明書、保証書: 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)250 高さ(mm)174.5 奥行(mm)156.5 最大出力(W)600 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 型番AC2P 入力電圧(V)100 定格出力(W)300
関連資料:(5.95MB)
注意
※使用条件:
※充電温度:0℃-40℃
※放電温度:-20℃〜40℃(最大500W/1500Wの場合、30℃〜40℃)
※保管温度:-20℃〜40℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする