金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 服薬管理
金鵄製作所の 薬袋
マチ付 紙薬袋 内用 (角底薬袋)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1束(100枚)
注文コード
70392447
品番
60220-000
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
3サイズをラインナップした、マチ付きの内用薬袋です。多くのお薬を入れるのに大変便利です。
材質
紙(片艶晒)カタツヤサラシ
サイズ
大
種類
内用薬袋
寸法(縦×横)(mm)
318×156
刷色
青
色(本体)
白
マチ(mm)
95