BLUETTI(ブルーティ)
BLUETTI(ブルーティ)の 非常用電源
BLUETTI(ブルーティ)の 非常用電源本体
ポータブル電源 ACシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(W)
600
注文コード
70392466
品番
AC60P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥130,680
販売価格(税別)
¥
118,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャンプや車中などのアウトドアに。
防災用として非常時の電源用。
電源の無い場所での電動工具などの使用に。
セット内容
カーチャージャケーブル:1本、ソーラー充電ケーブル:1本、ACアダプター充電用ケーブル:1本、取扱説明書:1個、保証書:1個、品質証明書:1個
材質
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)
290
高さ(mm)
234
奥行(mm)
205
最大出力(W)
1200
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
100
型番
AC60P
入力電圧(V)
100
定格出力(W)
600
防塵防水性能
IP65
関連資料:
(1.97MB)
注意
※使用条件:
※充電温度:0℃-40℃
※放電温度:-20℃〜40℃(最大500W/1500Wの場合、30℃〜40℃)
※保管温度:-20℃〜40℃