BLUETTI(ブルーティ)
BLUETTI(ブルーティ)の 非常用電源
BLUETTI(ブルーティ)の 非常用電源本体
ポータブル電源 ACシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(W)
1000
注文コード
70392475
品番
AC70P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,000
販売価格(税別)
¥
109,091
バスケットに入れる
この商品は
定格出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャンプや車中などのアウトドアに。
防災用として非常時の電源用。
電源の無い場所での電動工具などの使用に。
セット内容
ポータブル電源(AC70)本体、カーチャージャケーブル×1、ソーラー充電ケーブル×1、ACアダプター充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
幅(mm)
314
高さ(mm)
255.8
奥行(mm)
209.5
最大出力(W)
2000
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
100
型番
AC70P
入力電圧(V)
100
定格出力(W)
1000
関連資料:
(2.28MB)
注意
※使用条件:
※充電温度:0℃-40℃
※放電温度:-20℃〜40℃(最大500W/1500Wの場合、30℃〜40℃)
※保管温度:-20℃〜40℃