ヒラカワ
ヒラカワの ネット・シート・マルチ
ヒラカワの ネット
ヒラカワの 菜園ネット
ふわふわグリーンネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70392667
品番
QT-621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
細かい網み目で羽虫や鳥害対策に
用途
ネットに光が乱反射して鳥が嫌がります。ふわふわなので、鳥がネットに留まりにくくなっています。野菜や果物など栽培物を守ります。軽くて、作業がしやすくなっています。使用サイズに合わせてハサミで簡単にカットできます。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
質量(g)
約225
長さ(m)
5
幅(m)
2
注意
※支柱やアンカーピンは付属しておりません。