ミズケイ
チューブライト乾電池用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
電源
単1電池×3本(別売)
色
白
注文コード
70392806
品番
5808322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
電源・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
昼夜自動センサー付。
24個のLEDが交互点滅します。
用途
夜間の工事などに
材質
PVC
質量(kg)
1.5
色
白
電源
単1電池×3本(別売)
機能
昼夜自動センサー付
直径(Φmm)×長さ(m)
約22×10
LED使用数(個)
24(12個ずつ交互に点滅)
注意
※電池は別売となります。