ミズケイ
ミズケイの メガホン・ホイッスル・マイク
ミズケイの ホイッスル
警笛/ニッケルメッキ(ひも付き)小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70392815
品番
8033001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
音の鳴りも遠くまで響きます。
ひも付きなので首にぶら下げることも可能です。
用途
警備や防犯などに
仕様
ひも付き
色
銀
サイズ
小
仕上
ニッケルメッキ