SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
ガレットFRP素材角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
8号用
色
ホワイト
注文コード
70392859
品番
160-006W
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
号数・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂を繊維で補強することによって、強度を向上させたプラスチックです。軽くて丈夫で、耐腐食性・耐候性に優れています。
材質
繊維強化プラスチック
質量(kg)
約2.5
色
ホワイト
号数
8号用
寸法(Φ×高さH)(cm)
約28×28×28