SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
アイアンスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70392877
品番
514-033S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
装飾アレンジを楽しめるアイアンスタンド。
材質
鉄
色
シルバー
サイズ
L
直径(Φcm)
受け皿:約10
寸法(Φ×高さH)(cm)
約11×35