ナロック(NAROC)
ナロック(NAROC)の コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
ナロック(NAROC)の シュロ縄・ロープ
林業用高強力繊維ロープ ファイナルCライン イザナスサザンクロスロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70392903
品番
10mm×100m 切りっぱなし
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
素材&構造の特徴から3つの実現!!
高強度(同径ワイヤロープと同程度)
低伸度(同径ワイヤロープと同程度)
超軽量(同径ワイヤロープの約1/7)
長さ(m)
100
材質
超高分子量ポリエチレン繊維
構造
12打ち(2本×6組)
ロープ径(Φmm)
10
引張強度(kN)
69.8
質量(kg)
12.7(200m)
用途
ワイヤロープに代わる林業集材用繊維ロープ
仕様
切りっぱなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません