SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
アイアンスタンド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70392929
品番
514-035B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
装飾アレンジを楽しめるアイアンスタンド。
材質
鉄
色
ブロンズ
サイズ
S
直径(Φcm)
受け皿:約10
寸法(Φ×高さH)(cm)
約11×23.5