SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット
SG Wonder zoneの 鉢・ポット
アイアンスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70392947
品番
514-035W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
装飾アレンジを楽しめるアイアンスタンド。
材質
鉄
色
ホワイト
サイズ
S
直径(Φcm)
受け皿:約10
寸法(Φ×高さH)(cm)
約11×23.5