画像準備中

カルピスウォーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード70393199 品番-
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

すっきり爽やかな味わい、純水でおいしく仕上げた「カルピス」です

容量(mL)500 シリーズカルピス 質量(g/本)542 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×216.5 本数24 原材料砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、脱脂粉乳、乳酸菌飲料/酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする