八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の 鉢・ポット
エコポット丸型 3号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70393227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
シンプルでスタンダードな長鉢タイプ
用途
主役の植物をより一層引き立てるベーシックデザインで、どんなテイストにもよく映えます。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
素焼き調
容量(L)
約0.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約91×91
サイズ(号)
3
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。