アサヒ飲料
アサヒ飲料の ソフトドリンク
アサヒ飲料の 炭酸飲料
ウィルキンソン タンサン1L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000mL×12本)
注文コード
70393244
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,590
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刺激強めの本格炭酸水。
容量(mL)
1000
シリーズ
ウィルキンソン
質量(g/本)
1046
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×91×222
容器
ペットボトル
本数
12
アズワン品番
65-0389-83
原材料
水/炭酸
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。