八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の 鉢・ポット
エコポット浅型 6号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70393480
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
小さな寄せ植えが楽しめる浅型タイプ
用途
ポットと植物のカラーコーディネートにより洗練されたガーデンを。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
素焼き調
容量(L)
約2.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約180×125
サイズ(号)
6
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。