※使用例

スタイルシェード本体 W1365

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)3030 (生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)オータムブラウン(G) 注文コード70393533 品番GH-11928-HAAJ
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は高さ・色40種類から選べます 他の種類を見る

夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。

セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書 材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート 幅(mm)1365 (生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)オータムブラウン(G) 高さ(mm)3030 強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
注意
※本体のみとなります。取付部品・固定フックは別途手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする