八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の 鉢・ポット
エコポット角型 120
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70393900
品番
-
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
シャープなスクエアタイプは、ガーデンスタイルをよりスタイリッシュな印象にしてくれます。
用途
単品置きも、並べて置いてもアートな感覚で植物を魅せてくれます。
材質
ポリプロピレン(古紙入)
色
マスタード
容量(L)
約0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×120×100
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。