八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の プランター
エコプランター角型ワイド 240
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70393979
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
葉っぱのレリーフがオシャレなプランター角型ワイド
用途
ウィンドウボックスタイプで、ベランダなどの家庭菜園や寄せ植えに最適です。
材質
ポリプロピレン(古紙入)
色
グリーン
容量(L)
約2.2
サイズ(号)
約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約242×122×126
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。