八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の プランター
エコプランター角型ワイド 300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70394006
品番
-
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
葉っぱのレリーフがオシャレなプランター角型ワイド
用途
ウィンドウボックスタイプで、ベランダなどの家庭菜園や寄せ植えに最適です。
材質
ポリプロピレン(古紙入)
色
グリーン
容量(L)
約5
サイズ(号)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約302×152×158
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。