八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の 鉢・ポット
エコポット角型ロング 190
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70394015
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
背の高い観葉植物が映えるロングスクエアタイプ
用途
玄関先や室内をスタイリッシュに演出してくれます。バラや球根植物、果実などの苗木を育てるのもオススメです。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
素焼き調
容量(L)
約5
サイズ(号)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約192×192×236
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。