八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の プランター
エコプランター浅型 300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70394320
品番
-
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
種々の寄せ植えが楽しめる浅型プランター。
用途
高低差を出した立体感ある寄せ植えに最適です。たっぷりな容量でありながら、軽量で耐久性に優れたプラ鉢だから移動も楽にできます。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
ネイビー
容量(L)
約6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約300×121
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。