八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の プランター
エコプランターオーバル 270
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70394460
品番
-
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
やわらかな曲線と丸みのあるフォルムが特徴のオーバルプランター。
用途
高低差を出した立体感のある寄せ植えや家庭菜園にも最適。深型・たっぷり容量で、植える植物の幅がぐっと広がります。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
素焼き調
容量(L)
約3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約249×165×136
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。