八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の 鉢・ポット
エコポット六角型 200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70394995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
陰影が美しく個性的な六角型。
用途
植える植物を想像する楽しみも持ち合わせた独特な形状で個性溢れるガーデンスタイルを。
適合
プレートは6号が適合
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
素焼き調
容量(L)
約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約205×181×156
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。